• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ Roloc™ XT Pro Extra Cut XC-DR, 76,2mm, A XGROS, plein

Réf.: 7100173790
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 40 Unité
  • Etapes de la commande : 40 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotch-Brite™ XT Pro Extra Cut
Référence fabricant Roloc™ Grobreinigungsscheibe XT Pro Extra Cut; Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheibe XT-DR Pro Extra Cut
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme ronde
Diamètre 75 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils système de changement rapide Roloc™
Degré de finesse type grossier
Support Nylon
Couleur marron
Unité contenance pièce
Type de produit Meules
Procédé de rectification ébauche
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Caractéristiques vibrations réduites

Identification et classification

Référence article 7100173790
EAN / GTIN 00638060215456
Réf. fabricant 7100173790
Article hors catalogue L51710 867
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ Roloc™ XT Pro Extra Cut vous permet d'obtenir une conformabilité accrue sans compromettre la solidité lors de la préparation des surfaces métalliques pour enlever la rouille ou la peinture. Nos disques sont constitués d'une nouvelle combinaison de faisceaux de fibres, de résine et d'abrasif minéral à l'oxyde d'aluminium, pour former une toile épaisse et ouverte. La nature élastique des fibres permet à nos disques de suivre les contours de la pièce avec une plus grande précision, et d'obtenir une plus grande surface de contact pour un retrait rapide. Ils se conforment aux irrégularités du cordon de soudure pour mieux le polir, et vous permettent de travailler dans les endroits difficiles d'accès. L'oxyde d'aluminium est un minéral extrêmement dur qui présente un taux de coupe élevé. Communément utilisé dans les applications à forte contrainte comme la coupe et le décapage des soudures, il coupe vigoureusement en enlevant la rouille abondante, les peintures et les corrosions épaisses sans laisser de bavures tout en préparant le matériau sous-jacent. Ainsi, les utilisateurs peuvent décaper le revêtement d'une pièce, puis le préparer pour le soudage ou l'application de colle avec le même disque, leur permettant ainsi de gagner du temps. De plus, des interstices dans la toile permettent aux copeaux de s'échapper, minimisant ainsi la charge exercée sur l'abrasif. Pour assurer une découpe constante tout au long de la durée de vie de l'abrasif, la résine de renfort du disque se désagrège progressivement avec l'utilisation pour révéler de nouvelles fibres et un abrasif à l'oxyde d'aluminium très tranchant. La fibre haute résistance résiste à l'arrachement et offre un niveau de vibrations réduit, une vitesse nominale élevée et une durée de vie étendue. Ces disques sont accompagnés d'un système de fixation Roloc™. Les utilisateurs peuvent attacher rapidement le disque à un plateau Roloc™ (vendu séparément) qui assure la connexion à l'outil électrique, réduisant ainsi les temps d'installation et de connexion et contribuant de ce fait à améliorer la productivité.

Avantage(s):

  • Enlève rapidement la rouille abondante, les peintures et les corrosions épaisses et nettoie les soudures
  • L'oxyde d'aluminium minéral élimine rapidement la couche supérieure tout en affinant le métal du sous-jacent
  • Haute conformabilité permettant une surface de contact étendue, pour un retrait plus rapide
  • Fibre haute résistance résistante à l'effilochage et optimale pour les bords
  • Résiste aux contraintes pour une action de coupe constante
  • Vitesse nominale élevée et réduction des vibrations
  • Le système de fixation Roloc™ permet un changement de disque en toute simplicité
  • Nécessite l'utilisation du plateau Roloc™ (vendu séparément)

Recommandation(s):

  • Nettoyage des soudures et décapage de la rouille abondante, des piqûres de rouille, des peintures épaisses, des corrosions et des décolorations de soudure

Téléchargements et documents

De la même série "Scotch-Brite™ XT Pro Extra Cut" Afficher tout