• Dňa 25.05.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Scotch® PP baliaca páska 3739, priehľadná, 50 mm x 990 m, 0,056 mm

Č. pol.: 7100166316
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 6 ks
  • Kroky objednávky: 6 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky 7100166316
EAN/GTIN 04054596578791
Číslo výrobcu 7100166316
Číslo L L01130 111800
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Používa sa hlavne na utesnenie kartónov z drevovláknitých dosiek, opakované tesnenie a balenie ťažkých, cenných výrobkov. Výrobok je vhodný pre všetky teploty bežne používané pri preprave a skladovaní balených výrobkov.

Výhoda:

  • Opakované tesnenie a ťažký, cenný tovar
  • Na jednoobjemové utesnenie debien z drevovláknitých dosiek
  • Výrobok je vhodný pre všetky teploty bežne používané pri preprave a skladovaní balených výrobkov.

Odporúčanie:

  • Na utesnenie stredne ťažkých až ťažkých kartónov
  • Na jednoobjemové utesnenie kartónov z drevovláknitých dosiek