• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® PP Verpackungsklebeband 3739, Transparent, 50mm x 990m, 0.056 mm

Artikel-Nr.: 7100166316
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100166316
EAN / GTIN 04054596578791
Herstellernummer 7100166316
L-Nummer L01130 111800
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hauptsächlich zum Verschließen von Kartons aus Faserplatte, wiederholtes Verschließen und zur Verpackung von schweren, wertvollen Waren. Das Produkt eignet sich für alle Temperaturen, die beim Versand und bei der Lagerung von verpackten Produkten üblicherweise auftreten.

Vorteil:

  • Wiederholtes Verschließen und schwere, wertvolle Waren
  • Zum einbändigen Verschließen von Faserplattenkartons
  • Das Produkt eignet sich für alle Temperaturen, die beim Versand und bei der Lagerung von verpackten Produkten üblicherweise auftreten.

Empfehlung:

  • Zum Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartons
  • Zum einbändigen Verschließen von Kartons aus Faserplatte