3M™ Opakovaně použitelný ochranný oblek 51851, velikost 2XL

Č. pol.: 7100147722
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odev na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100147722
EAN/GTIN 04054596489356
Číslo výrobcu 7100147722
Číslo L L01110 535

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Šedá

Popis:

Opakovaně použitelný ochranný oblek 3M™ 51851 je certifikován podle norem CE kategorie III, typ 6 a podle normy EN 1149 pro snížení statické elektřiny. Opakovaně použitelný ochranný oblek 51851 je vyroben z polyesterového materiálu s vertikální tkaninou z uhlíkových vláken a lze jej prát až 30krát při 40 °C. Kolenní chránič a odvětrávaná zádová vložka poskytují rovnováhu mezi ochranou a pohodlím.

Charakteristika:

3M™ ochranný oděv 51851 je opakovaně použitelný a lze jej prát 30 krát při teplotě 40 °C.
Splňuje normu EN 1149-5:2018 pro antistatické ochranné vlastnosti
Pěnové kolenní vycpávky EVA
Otevřete ventilaci v zadní části
Pletené manžety s poutky na palec
2 boční kapsy a 1 zadní kapsa