3M™ zaščitna obleka za večkratno uporabo 51851, velikost 2XL

Št. art.: 7100147722
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100147722
EAN/GTIN 04054596489356
Številka proizvajalca 7100147722
L-število L01110 535

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: siva

Opis:

Prevlečna folija za večkratno uporabo 3M™ 51851 ima certifikat CE kategorije III po standardih tipa 6 in standardu EN 1149 za zmanjšanje kopičenja statičnega naboja. Izdelan je iz poliestrskega materiala z nitmi iz ogljikovih vlaken, ki potekajo navpično po tkanini, in ga je mogoče prati do 30-krat pri 40 °C. Ponuja tudi blazinice za kolena in prezračevano hrbtno ploščo, ki zagotavljajo optimalno ravnovesje med zaščito in udobjem.

Lastnosti:

Zaščitna obleka 3M™ 51851 je primerna za večkratno uporabo in se lahko 30-krat opere pri 40 °C.
Ustreza standardu EN 1149-5:2018 za antistatično zaščito.
Podloga za kolena iz pene EVA
Odprite prezračevanje na zadnji strani
Pletene manšete z zanko za palec
2 x stranska žepa in 1 x zadnji žep