3M™ Újrafelhasználható védőruha 51851, szürke, 2XL méret

Cikkszám: 7100147722
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100147722
EAN / GTIN 04054596489356
Gyártó száma 7100147722
L-szám L01110 535

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Szürke

Leírás:

A 3M™ 51851 többször használható védőruha megfelel a CE III. Kategória, a 6. Típus és az EN 1149 szabványnak a statikus védelem csökkentése érdekében. A 51851 többször használható védőruha poliészter anyagból készült, függőleges szénszálas anyagból, és 40°C-on akár 30-szer is mosható A térdvédő és a szellőztetett hátsó panel biztosítja a védelem és a kényelem egyensúlyát.

Jellemző:

A 3M™ védőruha 51851 újrafelhasználható, és 30 alkalommal mosható 40 °C-on
Megfelel az en 1149-5:2018 szabványnak az antisztatikus védőtulajdonságok tekintetében
Eva habszivacs térdpárna
Nyissa ki a szellőzést a hátoldalon
Kötött mandzsetták hüvelykujj hurkokkal
2 db oldalzseb és 1 db hátsó zseb