Standard Abrasives™ Quick Change kompaktný kotúč z karbidu kremíka, 76,2 mm x 6,35 mm

Č. pol.: 7100142468
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 40 ks
  • Kroky objednávky: 40 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: > 8 týždňov
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
Číslo položky 7100142468
EAN/GTIN 00051115351877
Číslo výrobcu 7100142468
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Použite štandardné brúsne kotúče série™ 500 s rýchloupínacími kolesami z karbidu kremíka pre účinné zmiešavanie, dokončovanie a leštenie menších povrchov a kontúr s ľahkým tlakom. Naše kolieska s mäkkou hustotou sa dobre nastavujú, čo je rozhodujúce pre tesné tolerancie. Môžu zlúčiť povrchy do jemného povrchu a keď sú potrebné prísne tolerancie, poskytujú operátorovi jemnosť na dosiahnutie presných výsledkov. Unitized Wheels série 500 sú Cut rýchlejšie ako štandardné abrazívne buff a mixujú netkané textílie. Minerál je vhodný na použitie na železné a neželezné kovy vrátane hliník. rýchlovýmenný systém umožňuje jednoduché pripevnenie a výmenu rýchloupínacieho podložky v štýle TR, čím sa zvyšuje účinnosť nástroja a zamestnanec produktivita.

Výhoda:

  • Vhodné pre železné a neželezné kovy, vrátane hliník
  • Strihá netkané textílie rýchlejšie ako štandardné abrazíva™ Buff a Blend
  • Mäkká hustota sa dobre prispôsobí pre prácu na povrchoch, ktoré vyžadujú úzke tolerancie
  • EDGE je odolnejší ako séria 500 pre lepšiu Cut a predlžuje životnosť pre ľahké odihlovanie a miešacie aplikácie
  • Jednoduchá montáž a výmena rýchlo uvoľňovacej podložky v štýle TR zvyšuje účinnosť nástroja a zamestnancov produktivita
  • Jednoduché pripevnenie a výmena rýchlo vymenenej podložky zvyšuje efektivitu nástroja a produktivita zamestnancov

Odporúčanie:

  • Pre zmiešavanie, dokončovanie a leštenie menších povrchov a kontúr s ľahkým tlakom