• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Standard Abrasives™ Quick Change Silicon Carbide Unitized Wheel - 500 Series

Artikelnummer: 7100142468
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 40 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 7100142468
EAN/GTIN 00051115351877
Nummer fabrikant 7100142468
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik Standard Abrasives™ Siliciumcarbide 500-serie unitized snelwisselwielen voor een effectieve werking bij het blenden, finishen en polijsten van kleinere en gevormde oppervlakken onder lichte druk. Onze wielen hebben een lage dichtheid en vormen zich goed naar het oppervlak, wat essentieel is bij toepassingen met kleine toleranties. Ze zijn zeer geschikt voor het met een fijne finish blenden van oppervlakken met zeer beperkte toleranties. De wielen geven de gebruiker de benodigde finesse voor nauwkeurige resultaten. De unitized wielen in de 500-serie hebben een snellere snijwerking dan Standard Abrasives non-woven Buff and Blend-producten. Het slijpmiddel is geschikt voor gebruik op ferro- en non-ferrometalen, waaronder aluminium. Met het snelwisselsysteem kunt u TR-schijven snel bevestigen en verwisselen, voor betere efficiëntie van het gereedschap en een hogere productiviteit van de gebruiker.

Voordeel:

  • Geschikt voor ferro- en non-ferrometalen, waaronder aluminium
  • Snellere snijwerking dan Standard Abrasives™ non-woven Buff and Blend-producten
  • Lage dichtheid voor goede vervormbaarheid op oppervlakken met kleine toleranties
  • Stabielere rand dan de 500-serie voor een betere snijwerking en een langere levensduur bij licht afbramen en blenden
  • Snelle bevestiging en verwisseling van TR-schijven voor een hoger rendement van gereedschappen en hogere productiviteit van de gebruiker

Advies:

  • Voor blenden, finishen en polijsten van kleinere, gevormde oppervlakken onder lichte druk