• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Standardní Abrasives™ Quick Change Silicon Carbide Compact Disc, 76,2 mm x 6,35 mm

Artiklové číslo: 7100142468
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 40 ks
  • K objednání po násobcích: 40 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100142468
EAN / GTIN 00051115351877
Číslo výrobce 7100142468
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Použijte rychloupínací kolečka ze slinutého karbidu AMM™ řady 500 pro efektivní promíchávání, dokončování a leštění na menších površích a konturách s lehkým tlakem. Naše kola s měkkou hustotou se dobře nastavují, což je pro těsné tolerance rozhodující. Mohou sloučit povrchy do jemného povrchu, a když jsou požadovány přísné tolerance, poskytují obsluze jemnost pro dosažení přesných výsledků. Unitizovaná kola řady 500 jsou Cut rychlejší než standardní abrazivní buff a směs netkaných textilií. Minerál je vhodný pro použití na železných a neželezných kovech, včetně hliník. rychlovýměnný systém umožňuje snadné připevnění a výměnu rychloupínacích podložek TR pro zvýšení efektivity nástrojů a produktivita zaměstnanců.

Výhoda:

  • Vhodné pro železné a neželezné kovy, včetně hliník
  • Řeže netkané textilie rychleji než standardní Abrasives™ Buff a Blend
  • Měkká hustota se dobře přizpůsobuje pro práci na površích, které vyžadují těsné tolerance
  • EDGE je odolnější než řada 500 pro lepší Cut a prodlužuje životnost pro lehké odstraňování otřepů a podmínky míchání
  • Snadná montáž a výměna rychloupínací podložky ve stylu TR zvyšuje efektivitu nástrojů a produktivita zaměstnanců
  • Jednoduché připevnění a výměna rychloupínacího zařízení zvyšuje účinnost nástroje a produktivita zaměstnanců

Doporučení:

  • Pro promíchávání, dokončování a leštění menších povrchů a kontur s lehkým tlakem

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku