Prevedenie:
Montáž – připraveno k okamžitému použití
Obsahuje pryžová kontaktní kola
Celková délka 457 mm
Celková šířka: 13 mm
Popis:
Kontaktní rameno pilníkového páskovače 3M™ inteligentně a efektivně zaručuje, že váš pilníkový páskovač 3M™ lze použít pro nejrůznější úkoly při opravách karoserií vozidel. Sestavená kontaktní ramena připravená k použití jsou vybavena pryžovými kontaktními kolečky a slouží k efektivní změně délky nebo šířky pásu na pilníkovém stroji. Konstrukce kontaktního ramene umožňuje broušení v těžko přístupných místech. Vynikající pro odstraňování bodových svarů, odstraňování otřepů, čištění a dokončování. Kontaktní rameno pilníkového stroje 3M™ je speciálně navrženo pro pilníkové stroje 3M™ (PN 33573 a 33575) a brusné pásy 3M™ Cubitron™ II.
Charakteristika:
Změňte délku nebo šířku pásu pro váš dopravníkový stroj 3M™
Pro použití se stroji s pilovými pásy 3M™