• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Kontaktarm für Feilenbandmaschine

Artikel-Nr.: 7100132681
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bandschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100132681
EAN / GTIN 50051131335887
Herstellernummer 7100132681
L-Nummer L51710 1351

Beschreibung

Ausführung:

Montiert – sofort einsatzbereit
Verfügt über Gummi-Kontakträder
Gesamtlänge: 457 mm
Gesamtbreite: 13 mm

Beschreibung:

Der 3M™ Kontaktarm für Feilenbandmaschine ist eine effiziente Lösung, um ohne Ausgaben für zusätzliche Schleifmaschinen Ihre Schleifkapazität aufrechtzuerhalten. Jeder Kontaktarm kann sofort an Ihrer 3M™ Feilenbandmaschine (PN 33573 und 33575) angebracht werden.

Merkmal:

Ändern Sie Bandlänge oder -breite für Ihre 3M™ Feilenbandmaschine
Zur Verwendung mit 3M™ Feilenbandmaschinen