3M™ Bras de contact pour ponceuse à bande, 457 mm x 13 mm, 33588

Réf.: 7100132681
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ponceuses à bande

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100132681
EAN / GTIN 50051131335887
Réf. fabricant 7100132681
Article hors catalogue L51710 1351

Description

Exécution:

Installé – prêt à l'emploi immédiat
Comprend des roues de contact en caoutchouc
Longueur totale: 457 mm
Largeur totale: 13 mm

Description:

Le bras de contact pour ponceuse à bande abrasive 3M™ est un moyen efficace de maintenir vos capacités de ponçage et de meulage, sans avoir à investir dans des ponceuses supplémentaires. Chaque bras de contact est livré prêt à être installé sur votre ponceuse à bande abrasive 3M™ (réf. 33573 et 33575).

Caractéristique(s):

Assemblé et prêt à l'emploi
Roues de contact en caoutchouc incluses
Modifiez la longueur ou la largeur de la bande de votre ponceuse à bande abrasive 3M™
Conçu pour être utilisé avec des ponceuses à bande abrasive 3M™