Reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ 8987, citronově žlutá fluorescenční barva, 18 mm x 50 m.

Č. pol.: 7100050653
  • Minimálne množstvo objednávky 40 kusov
  • Kroky objednávky: 40 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100050653
EAN/GTIN 04046719956074
Číslo výrobcu 7100050653
Číslo L L01110 610

Popis

Prevedenie:

Reflexní vlastnosti pomáhají zlepšit viditelnost nositele v noci nebo za špatné viditelnosti, fluorescenční vlastnosti pomáhají zviditelnit materiál za denního světla, rána a soumraku
Lze použít pro ochranný oděv zpomalující hoření podle normy EN 469
Celková délka 50 m
Celková šířka: 18 mm

Popis:

Reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ 8987 pro bezpečnostní oděvy, jako jsou hasičské oděvy a požárně odolné pracovní oděvy, které vyžadují vysokou úroveň viditelnosti ve dne i v noci.

Charakteristika:

Splňuje požadavky normy ISO 20471 pro nové kombinované materiály

Poznámka:

Pro bezpečnostní oděv, jako je hasičský oděv a ohnivzdorné pracovní oděvy vyžadující vysokou viditelnost ve dne i v noci