3M™ Scotchlite™ Material reflectante 8987, amarillo limón fluorescente, 18mm x 50m

Número de artículo: 7100050653
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 40 Piezas
  • Pasos del pedido: 40 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100050653
EAN / GTIN 04046719956074
Número del fabricante 7100050653
Número L L01110 610

Descripción

Ejecución:

Las propiedades reflectantes ayudan a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca visibilidad, las propiedades fluorescentes ayudan a hacer que el material sea visible a la luz del día, la mañana y el anochecer
Se puede utilizar para ropa de protección ignífuga según EN 469
Longitud total: 50 m
Anchura total: 18 mm

Descripción:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8987 con altos valores de reflectancia para prendas de seguridad, como uniformes de bombero y vestuario laboral ignífugos, que requieren un alto grado de visibilidad diurna y nocturna.

Característica:

Las propiedades reflectantes ayudan a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz, y las propiedades fluorescentes ayudan a que el material sea muy visible a la luz del día, al amanecer y al atardecer
Puede utilizarse para ropa de protección ignífuga según la norma EN 469
Cumple los requisitos de la norma ISO 20471 para materiales combinados cuando es nuevo

Nota:

Para la ropa de seguridad, como la de los bomberos y la ropa de trabajo ignífuga, cuando se requiere una alta visibilidad diurna y nocturna