3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8987, jaune citron fluorescent, 18mm x 50m

Réf.: 7100050653
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 40 Pièces
  • Etapes de la commande : 40 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100050653
EAN / GTIN 04046719956074
Réf. fabricant 7100050653
Article hors catalogue L01110 610

Description

Exécution:

Les propriétés réfléchissantes aident à améliorer la visibilité de l'utilisateur la nuit ou dans des conditions de mauvaise visibilité, les propriétés fluorescentes aident à rendre le matériau visible à la lumière du jour, le matin et le crépuscule
Peut être utilisé pour les vêtements de protection ignifuges conformément à la norme en 469
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 18 mm

Description:

Le matériau rétro-réfléchissant 3M™ Scotchlite™ 8987 avec des valeurs de rétroréflexion élevées pour des vêtements de sécurité, tels que des vêtements de lutte contre l'incendie et des vêtements professionnels résistants aux flammes, nécessitant une visibilité élevée de jour comme de nuit.

Caractéristique(s):

Les propriétés réfléchissantes contribuent à améliorer la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible visibilité, les propriétés fluorescentes contribuent à rendre le matériau bien visible à la lumière du jour, à l'aube et au crépuscule.
Peut être utilisé pour les vêtements de protection ignifuges selon la norme EN 469.
Conforme aux exigences de la norme ISO 20471 pour les matériaux combinés à l'état neuf

Remarque(s):

Pour les vêtements de sécurité tels que les vêtements de pompiers et les vêtements de travail difficilement inflammables, pour lesquels une grande visibilité de jour et de nuit est nécessaire