3M™ Ochranná kombinéza 4520 CS Standardní límec typ 5/6 bílá L

Č. pol.: 7100048969
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odev na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100048969
EAN/GTIN 04046719946679
Číslo výrobcu 7100048969
Číslo L L01110 796

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Extrémně lehké ve srovnání s mnoha certifikovanými ochrannými obleky, které jsou k dispozici na trhu
Standardní objímka pro použití s respirátor nebo pokud není potřeba kapuce
Pletené manžety a elastický pas a oblast kotníku pro větší pohodlí a volnost pohybu
Dvoucestný zip s klopou je obzvláště praktický a nabízí dodatečnou ochranu.

Popis:

Ochranný oblek 3M™ CS 4520 je vyroben z nejnovějšího lehkého a prodyšného materiálu SMMMS a jedná se o ochranný oděv podle směrnice PPE kategorie III, typ 5/6.

Charakteristika:

Prodyšná tkanina redukuje hromadění tepla a poskytuje pocit pohodlí po celý den
ANTISTATICKÉ zařízení EM 1149 snižuje statické náboje
Splňuje požadavky normy EN 1073-2 pro vnitřní únik, aby byla chráněna před radioaktivními částicemi