Salopetă de protecție 3M™ 4520 CS guler standard tip 5/6 alb L

Cod articol: 7100048969
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea weiß / grün
Tip produs Combinezon de protecţie la substanţe chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100048969
EAN / GTIN 04046719946679
Număr producător 7100048969
L-Număr L01110 796

Descriere

Execuţie:

Țesătura respirabilă reduce acumularea de căldură și oferă confort toată ziua
Extrem de ușor în comparație cu multe costume certificate disponibile pe piață
Guler standard pentru utilizarea cu protecție respiratorie sau atunci când nu se dorește o cagulă.
Manșete tricotate și talie și zona gleznei elastice pentru confort sporit și libertate de mișcare
Fermoarul cu clapetă în două direcții este deosebit de practic și oferă protecție suplimentară.

Descriere:

Salopeta de protecție 3M™ Protective Coverall 4520CS este realizată cu cea mai recentă tehnologie de material SMMMS ușor și respirabil și este o îmbrăcăminte de protecție din categoria III, tip 5/6 din Directiva PPE.

Caracteristică:

Materialul respirabil reduce acumularea de căldură și oferă o senzație confortabilă pe tot parcursul zilei
Guler standard pentru utilizarea cu protecție respiratorie sau atunci când nu se dorește o glugă
Manșete tricotate și talie și glezne elastice pentru confort sporit și libertate de mișcare
Fermoarul cu două căi cu clapetă este deosebit de practic și oferă protecție suplimentară.
Finisajul antistatic EM 1149 reduce sarcinile statice
Îndeplinește cerințele împotriva scurgerilor spre interior EN 1073-2 pentru protecția împotriva particulelor contaminate radioactiv