3M™ Védőruha 4520CSL, fejfedő nélkül, fehér+zöld, 5/6 típus, L méret, 20 db.

Cikkszám: 7100048969
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék weiß / grün
Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100048969
EAN / GTIN 04046719946679
Gyártó száma 7100048969
L-szám L01110 796

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Rendkívül könnyű a piacon kapható számos tanúsított védőruházathoz képest
Normál nyakörv légzésvédelem-hez, vagy ha nincs szükség motorháztetőre
Kötött mandzsetták, rugalmas derék és boka a fokozott kényelemért és a szabad mozgásért
A kétirányú cipzár füllel különösen praktikus és további védelmet nyújt.

Leírás:

A 3M™ CS 4520 védőruha a legújabb könnyű és lélegző SMMMS anyagból készült, és a PPE irányelv III. Kategóriájának 5/6. Típusa szerinti védőruha.

Jellemző:

A szellőző anyag csökkenti a hőképződést, és egész nap kényelmes viseletet biztosít
AZ EM 1149 antisztatikus berendezés csökkenti a statikus töltéseket
Megfelel az en 1073-2 befelé irányított szivárgások elleni követelményeknek a radioaktív szennyezett részecskék elleni védelem érdekében