Kombinované kliešte, chrómované, opláštené rukoväte 140

Č. pol.: 701600 140
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 140 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ 1,8 mm
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ 2,8 mm
Norma DIN ISO 5746
Vlastnosť čeľustí ozubené
Rukoväť Viaczložkový plášť
Materiál Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch chrómovaná
bez iskier nie
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 701600 140
EAN/GTIN 4003773039730
Číslo výrobcu 03 05 140

Popis

Prevedenie:

Ozubené čeľuste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 60 HRC).
Kliešte pochrómované, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.