• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Pince universelle, chromée, avec gaine, Longueur totale: 140mm

Réf.: 701600 140
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier à outils spécial
Surface avec chromage
Longueur totale L 140 mm
Caractéristiques fonction de coupe
Forme mors/mâchoire forme plate
Position mors/mâchoire droit
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Pour fil (dur); fil (moyennement dur)
diamètre max., fil (moyennement dur) 2,8 mm
diamètre max., fil (dur) 1,8 mm
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Couleur bleu; Rouge
Exécution 2K
Sommaire pièce unique
Type de produit pince universelle
Norme DIN ISO 5746
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 701600 140
EAN / GTIN 4003773039730
Réf. fabricant 03 05 140
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Mâchoires de prise crantées. Taillants trempés par induction (env. 60 HRC).
Pince chromée, branches avec gaine multimatière.

Norme:

DIN ISO 5746.

Matière(s):

Acier à outils spécial.