Kombinuotos replės, chromuotos, rankenos su apvalkalais 140 mm

Prekės Nr.: 701600 140
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 140 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 1,8 mm
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ 2,8 mm
Norma DIN ISO 5746
Žiaunų savybės dantytas
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Paviršius chromuotas
nekibirkščiuojantis ne
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 701600 140
EAN / GTIN 4003773039730
Gamintojo numeris 03 05 140

Aprašymas

Modelis:

Dantytos žiaunos. Ašmenys papildomai grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC).
Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas.