Kombinované kliešte, chrómované, opláštené rukoväte 110

Č. pol.: 701600 110
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 110 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ 1,6 mm
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ 2,5 mm
Norma DIN ISO 5746
Vlastnosť čeľustí ozubené
Rukoväť Viaczložkový plášť
Materiál Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch chrómovaná
bez iskier nie
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 701600 110
EAN/GTIN 4003773034957
Číslo výrobcu 08 05 110

Popis

Prevedenie:

Ozubené čeľuste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 60 HRC).
Kliešte pochrómované, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.