Vzduchové kolo

Č. pol.: 70116
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Koleso

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 70116
EAN/GTIN 4017976701165
Číslo výrobcu 70116
Číslo L L90080 978

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Černé pneumatiky na ráfcích z ocelového plechu, náboje s válečkovými ložisky.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 220
Velikost kola (mm): 300 x 100
Pneumatiky: Block 4 PR
Ráfek: červený ocelový plech
Ložisko kola: Válečkové ložisko
Délka náboje (mm): 75 offset
Ø otvoru (mm): 25