Roți cu anvelope pneumatice

Cod articol: 70116
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Roată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 70116
EAN / GTIN 4017976701165
Număr producător 70116
L-Număr L90080 978

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Anvelope pneumatice negre pe jante din tablă de oțel, butuci cu rulmenți cu role.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 220
Dimensiunea roților (mm): 300 x 100
Anvelope: Block 4 PR
Jantă: tablă de oțel roșu
Rulment de roată: Rulment cu role
Lungimea butucului (mm): 75 offset
Ø alezaj (mm): 25