Lepicí 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1820H

Č. pol.: 7000115885
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
  • Kroky objednávky: 3 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000115885
EAN/GTIN 50048011628665
Číslo výrobcu 7000115885

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Modrá
Celková délka 4,57 m
Celková šířka: 457.2 mm

Popis:

K upevnění fotopolymerních desek na tiskové válce použijte montážní pásku 3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Mounting Tape E1820. Naše modrá oboustranná montážní na desky o tloušťce 0,51 mm má mikrokanálky a umožňuje snadné odstranění pásky po tisku. Používá se při vysokorychlostním kombinovaném tisku.

Charakteristika:

Modrá montážní páska pro vysokou přilnavost flexodesek na klišé straně a mikrokanálků, které zabraňují tvorbě vzduchových bublin; H = vyšší přilnavost ke klišé// modrá montážní páska pro vysokou přilnavost flexodesek na klišé straně a mikrokanálků, které zabraňují tvorbě vzduchových bublin; H = vyšší přilnavost ke klišé
50 mm× 0,51 mm, tloušťka 0,51 mm.
velmi tvrdý/ velmi tvrdý
Vynikající repozitatelnost// vynikající repozitatelnost

Poznámka:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves