Kivitel:
Termék színe: Kék
Teljes hossz: 4,57 m
Teljes szélesség: 457,2 mm
Leírás:
Használja a 3M™ Cushion-Mount™ Plus Clisé E1820 ragasztószalagot a fotopolimer klisék munkahengerekre történő rögzítéséhez. A 0,51mm mm vastag, kék, kétoldalas klisé szalagunk mikrocsatornákkal rendelkezik, és lehetővé teszi a szalag egyszerű eltávolítását nyomtatás után. Nagy sebességű kombinált nyomtatáshoz használják.
Jellemző:
Kék rögzítőszalag nagy tapadású flexo lemezekhez a klisé oldalon és a légbuborékokat megakadályozó mikrocsatornákhoz; H = nagyobb ragasztószilárdság a kliséhez// Kék rögzítőszalag nagy tapadású flexo lemezekhez a klisé oldalon és a légbuborékokat megakadályozó mikrocsatornákhoz; H = nagyobb ragasztószilárdság a kliséhez
Vastagság 0,51 mm// Vastagság 0,51 mm
Nagyon kemény// Nagyon kemény
Kiváló újrapozicionálhatóság// Kiváló újrapozicionálhatóság
Figyelem:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves