Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1820, Bleu, 457 mm x 4.57 m, 0.508 mm, échantillon

Réf.: 7000115885
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000115885
EAN / GTIN 50048011628665
Réf. fabricant 7000115885

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Longueur totale: 4.57 m
Largeur totale: 457.2 mm

Description:

Montez votre plaque photopolymère sur les cylindres d'impression avec le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ E1820. Notre ruban mousse double face, bleu, de 0,51 mm, est doté d'une fonction d'évacuation d'air avec retrait facile du côté de la plaque. Il est utilisé pour les plaques contenant principalement d'encres solides dans une combinaison d'images d'encres solides et demi-tons.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif de montage bleu pour clichés flexographiques avec une forte adhérence du côté du cliché et des microcanaux qui empêchent la formation de bulles d'air ; H = pouvoir adhésif plus élevé vers le cliché// Ruban adhésif de montage bleu pour clichés flexographiques avec une forte adhérence du côté du cliché et des microcanaux qui empêchent la formation de bulles d'air ; H = pouvoir adhésif plus élevé vers le cliché
Épaisseur 0,51 mm// Épaisseur 0,51 mm
très dur// très dur
Excellente repositionnabilité// Excellente repositionnabilité

Remarque(s):

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves