• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

3M™ z hliníkové fólie 1436, stříbrná, 50 mm x 50 m, 16 rolí v balení.

Č. pol.: 7000111971
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 16 ks
  • Kroky objednávky: 16 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000111971
EAN/GTIN 04001895775239
Číslo výrobcu 7000111971
Číslo L L01310 136
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Hliníková páska 3M™ 1436 je vhodná pre širokú škálu aplikácií a má hrúbku 0.075 mm. Mäkký hliník lepiaca páska s gumovo-živicovým lepidlom a ľahko odstrániteľným ochranným krytom ponúka dobrú prispôsobivosť vďaka tenkému nosnému materiálu. Tento lepiaca páska je vhodný pre vnútorné a vonkajšie aplikácie. Priľne k širokej škále povrchov vrátane dreva, kovov a plastov a spĺňa normu DIN4102B1 pre materiály spomaľujúce horenie.

Charakteristika:

  • Farba: Strieborná
  • Celková hrúbka [mm]: 0,075
  • Podkladový materiál: mäkký hliník
  • lepidlo: Syntetický kaučuk
  • Pevnosť v odlupovaní [Newton/25 mm]: 12,0
  • Pevnosť v ťahu [Newton/25 mm]: 45
  • Predĺženie pri pretrhnutí: 3 %
  • Teplotný rozsah použitia: −25 °C až 70 °C
  • Rýchlosť priepustnosti vodnej pary: < 1,0 g/m² za 24 h

Výhoda:

  • Low-cost hliník lepiaca hliník lepiaca páska pre jednoduché aplikácie
  • Ochranný kryt umožňuje výrobu lisovaných dielov
  • Dobrá zhoda vďaka tenkému nosnému materiálu
  • Rozsah použitia -25 °C až +70 °C; krátkodobý +100 °C.
  • Rozsah použitia -25 °C až +70 °C; krátkodobý +100 °C.
  • Low-cost hliník lepiaca hliník lepiaca páska pre jednoduché aplikácie
  • Dobrá zhoda vďaka tenkému nosnému materiálu

Odporúčanie:

  • Ochrana proti teplu a vlhkosti v miernom teplotnom rozsahu
  • Na utesnenie klimatizačných systémov
  • Bariéra vlhkosti