3M™ Aluminium Tape 1436, Zilver, 50 mm x 50 m

Artikelnummer: 7000111971
  • Minimale bestelhoeveelheid 16 stuks
  • Stappen van de bestelling: 16 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000111971
EAN/GTIN 04001895775239
Nummer fabrikant 7000111971
L-nummer L01310 136

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zilver
Beschermende afdekking maakt de productie van gestanste onderdelen mogelijk
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 50 mm
Zachte aluminium kleefband met synthetische rubberlijm en een gemakkelijk te verwijderen beschermhoes

Omschrijving:

3M™ aluminium tape 1436 is ideaal voor interne en externe ventilatiekanalen. Deze lijm heeft een hoge tack voor het eenvoudig aanbrengen.

Kenmerk:

Film drager reflecteert licht en warmte.// Film drager reflecteert licht en warmte.
Rubber lijm hecht op veel ondergronden// Rubber lijm hecht op veel ondergronden
Lage waterdampdoorlatendheid. Uitstekende afdichting en goed te repareren.// Lage waterdampdoorlatendheid. Uitstekende afdichting en goed te repareren.
Beste resulateten worden behaald op schone droge oppervlakken boven 0°C.// Beste resulateten worden behaald op schone droge oppervlakken boven 0°C.
Temperatuurbereik van -25 tot 70 °C; kortstondig tot 100 °C// Temperatuurbereik van -25 tot 70 °C; kortstondig tot 100 °C
Voordelige aluminum-plakband voor eenvoudige toepassingen// voordelige aluminium plakband voor eenvoudige toepassingen
Goede conformiteit door dun dragermateriaal// goede conformiteit door dun dragermateriaal

Tip:

Leidingwerk, binnen en buiten
Afdichten van airconditioning
Vochtbarrière