Ruban Adhésif Métallique 3M™ 1436, Argent, 50 mm x 50 m

Réf.: 7000111971
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 16 unités
  • Etapes de la commande : 16 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 1436
Référence fabricant 3M™ Aluminiumklebeband 1436
Couleur argent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat aluminium tendre
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Extensibilité 3 %
Résistance à la traction 45 N/mm
Résistance aux températures min. -25 degré
Résistance aux températures max. 70 degré
Support présent oui
Domaine d’application Extérieur; Intérieur
Type d’application montage; scellement
Caractéristiques résistance à l’humidité; souplesse
Longueur L 50 m
Largeur B 50 mm
Epaisseur S 0,075 mm

Identification et classification

Référence article 7000111971
EAN / GTIN 04064035116651
Réf. fabricant 7000111971
Article hors catalogue L01310 136
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le Ruban en aluminium 3M™ 1436 est un ruban en feuille d'aluminium pour usage général (0,075 mm d'épaisseur). Il est doté d'un adhésif en caoutchouc puissant fourni avec un film retrait facile et une face aluminium souple qui offre une bonne conformabilité. Utiliser ce ruban pour des applications internes et externes. Il adhère à de nombreuses surfaces différentes, y compris le bois, les métaux et les plastiques, et répond à une faible inflammabilité selon la norme DIN4102B1.

Caractéristique(s):

  • Couleur: Argent
  • Épaisseur totale [mm]: 0,075
  • Support: Aluminium doux
  • Type d'adhésif: Caoutchouc
  • Résistance au pelage [Newton/25 mm]: 12,0
  • Résistance à la traction [Newton/25 mm]: 45
  • Allongement à la rupture: 3 %
  • Plage de température: -25 à 70 °C
  • Taux de transmission de la vapeur d'eau: < 1,0 g/m² en 24 h

Avantage(s):

  • Le support en feuille fournit une excellente surface réfléchissante pour la chaleur et la lumière
  • Adhère à des surfaces variées grâce à un adhésif caoutchouc puissant
  • Le faible taux de transmission de la vapeur d'eau offre d'excellentes performances d'étanchéité et de réparation
  • De meilleurs résultats obtenus lorsqu'il est appliqué sur des surfaces propres et sèches présentant une température supérieure à 0 °C
  • Plage de performance de -25 °C à +70 °C, court terme +100 °C

Recommandation(s):

  • Travaux sur canalisations intérieures et extérieures
  • Opérations d'étanchéité en climatisation
  • Barrière contre l'humidité