3M™ MDT-A Střednostěnná smršťovací hadička s lepidlem, černá, 50/18 mm, 1 m, volně ložené balení

Č. pol.: 7000099086
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Káblová priechodka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000099086
EAN/GTIN 08712403518915
Číslo výrobcu 7000099086
Číslo L L01310 1609

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Černá
Odolné vůči UV záření, bez halogenů a odolné vůči mnoha chemickým vlivům
Celková délka 1 m
Integrovaná lepicí vrstva
Bez halogenů

Popis:

Teplem smrštitelné trubičky 3M™ MDT-A je řada střednostěnných teplem smrštitelných trubiček s tavným lepidlem, které poskytují spolehlivý výkon pro elektrické spoje, spoje a zakončení až do 1,0 kV, jakož i mechanickou a environmentální ochranu. Tepelně smršťovací trubičky MDT-A mají vnější stěnu z bezhalogenového zesítěného polyolefinu a vnitřní stranu z výroby pokrytou vrstvou lepidla.

Charakteristika:

Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové aplikace
Poskytuje ochranu proti smrštění a odlehčení napětí pro vodiče, pájené spoje, svorky a spoje
Vhodný jako lehký ochranný kryt pro kabelové svazky, pro značení a svazkování vodičů a pro balení součástí
Vyrobeno z pružného polyolefinu
Odolnost vůči teplotám od −55 do 130 °C.
Vzhledem k velké míře smrštění až do 4.5:1 lze pomocí hadice zjistit velké mezery v průměru

Poznámka:

Pro stárnutí, UV a vlhkosti odolné izolace plastových a zemnicího kabelu