• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ MDT-A Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 50/18 mm, 1 m

Artikel-Nr.: 7000099086
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000099086
EAN / GTIN 08712403518915
Herstellernummer 7000099086
L-Nummer L01310 1609
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bei dem 3M™ Warmschrumpfschlauch MDT-A handelt es sich um einen halogenfreien, mittelwandigen Warmschrumpfschlauch aus strahlenvernetzten Polyolefin mit einer Schmelzkleberbeschichtung. Der Schmelzkleber dringt in alle Unebenheiten und Hohlräume ein und verhindert ein Eindringen von Feuchtigkeit. Der 3M™ Warmschrumpfschlauch MDT-A eignet sich zur Isolierung von Kunststoff- und Massekabeln bis 0,6/1kV sowohl für die Verlegung in Freiluft und im Erdreich. Der alterungsbeständige Warmschrumpfschlauch ist UV-beständig und resistent gegen viele chemische Einflüsse. Er ist einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +130 °C. Durch seine hohe Schrumpfrate von 4,5 zu eins können Sie große Durchmessersprünge mit nur einem Schlauch erfassen. Der 3M™ Warmschrumpfschlauch MDT-A erfüllt technische Anforderungen nach IEC 60684 und ist zugelassen nach Lloyds Register of Shipping , Zertifikat 95/30032(E5). Er ist halogenfrei und RoHS-konform.

Vorteil:

  • Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus
  • Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
  • Geeignet als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten
  • Gefertigt aus flexiblem Polyolefin
  • Temperaturbeständig von -55 bis 130 °C.
  • Halogenfrei
  • Durch die große Schrumpfrate bis zu 4,5:1 können große Durchmessersprünge mit einem Schlauch erfasst werden

Empfehlung:

  • Für die alterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständige Isolation von Kunststoff- und Massekabeln