3M™ MDT-A Közepes falú hőlégzsugorcső ragasztóval, fekete, 50/18 mm, 1 m, ömlesztett csomagolásban

Cikkszám: 7000099086
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kábel karmantyú

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000099086
EAN / GTIN 08712403518915
Gyártó száma 7000099086
L-szám L01310 1609

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
UV-álló, halogénmentes és ellenáll számos kémiai hatásnak
Teljes hossz: 1 m
Integrált ragasztóréteg
Halogénmentes

Leírás:

A 3M™ hőre zsugorodó csővezeték egy közepes falú, forró olvadékra ragasztható, hőre zsugorodó csővezeték, amely megbízható teljesítményt nyújt akár 1,0 kV-ig terjedő elektromos csatlakozásoknál, csatlakozásoknál és lezárásoknál, valamint mechanikai és környezeti védelemnél. Az MDT-A hőre zsugorodó cső halogénmentes, keresztkötésű poliolefin külső fallal és gyárilag alkalmazott ragasztóréteggel rendelkezik.

Jellemző:

Kiegyensúlyozza az elektromos, fizikai és kémiai tulajdonságokat különböző ipari alkalmazásokhoz
Zsugorodás elleni védelmet és feszültségmentesítést biztosít huzalok, forrasztókötések, csatlakozók és csatlakozók számára
Könnyű védőburkolatként használható kábelkötegekhez, jelölés-hez és magkötegekhez, valamint csomagolás of Components-hez
Rugalmas poliolefin anyagból készült
Hőálló −55 és 130 °C között.
A 4,5:1-ig terjedő nagy zsugorodási arány miatt nagy átmérőjű ugrások rögzíthetők tömlő-vel

Figyelem:

Műanyag- és földkábelek öregedésálló, UV- és nedvességálló szigeteléséhez