Scotch-Brite™ Kartáč na řezání a leštění CP-FB, 200 mm x 50 mm x 76,2 mm, 5A MED

Č. pol.: 7000091710
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Brúsne lamelové koleso

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000091710
EAN/GTIN 08021684309519
Číslo výrobcu 7000091710
Číslo L L51710 474
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Scotch-Brite™ Cut a poľské lamelové kefy sú vybavené patentovanou technológiou netkaných materiálov 3M™. Naše kefy sa vyznačujú otvorenou štruktúrou fleecu. Tým sa zabráni zaneseniu vlákien a predlžuje účinnosť úberový výkon, čo znamená, že kefy je potrebné vymeniť menej často ako tradičné kefy. To znižuje prestoje a zvyšuje produktivita. Priemyselné brúsne materiály Scotch-Brite sú jedinečné vďaka netkanej technológii. Kombinácia zväzkov vlákien, syntetickej živice a minerálnych abrazív, ktoré spolu tvoria hrubé, otvorené rúno. Pružná povaha vlákien umožňuje disku lepšie sa prispôsobiť kontúram obrobku a účinne odstrániť nežiaduce otreky, nečistoty a nečistoty bez zmeny geometrie obrobku. To zase znižuje prepracovanie a zvyšuje produktivita. Medzery v fleece tiež umožňujú odstránenie brúsenia oderu, takže upchatie abrazívneho materiálu je minimalizované. Vlákna z rúna sa neustále opotrebúvajú, uvoľňujú čerstvý abrazívny materiál pre výnimočnú konzistenciu, najlepšiu úberový výkon a obzvlášť dlhú životnosť. Výrobky Scotch-Brite nielenže zlepšujú produktivita, ale tiež zaisťujú väčšiu bezpečnosť používateľov tým, že eliminujú potrebu čistenia chemikálií a pást. Nie je tiež potrebné vymeniť drôtenú kefu, ktorá sa môže zlomiť a spôsobiť zranenie. Od estetického povrchu až po miešanie zvarových švov, odihľovanie a ďalších, Scotch-Brite abrazíva prinášajú rýchle a rovnomerné výsledky – obrobok po obrobku.

Výhoda:

  • Minerál oxidu hlinitého sa rýchlo a prudko opotrebuje na agresívne čistenie a lesklé povrchy
  • K dispozícii vo veľmi jemnej a strednej jemnosti na dosiahnutie požadovanej dokončovacej práce
  • Ideálne na čistenie, odihľovanie, leštenie a konečnú úpravu

Odporúčanie:

  • Pre spracovanie polomerov, pre dokončovacie kontúry, na leštenie, rafináciu a zmiešavanie

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka