Scotch-Brite™ Kartáč na řezání a leštění CP-FB, 200 mm x 50 mm x 76,2 mm, 5A MED

Artiklové číslo: 7000091710
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné lamelové kolo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000091710
EAN / GTIN 08021684309519
Číslo výrobce 7000091710
L-číslo L51710 474

Popis

Provedení:

Barva produktu: Světle hnědá
Celková šířka: 50 mm

Popis:

Kleštící houbakový kartáč Scotch-Brite™ Cut and Polish můžete používat jako univerzální a vysoce výkonnou alternativu k tradičním kartáčům. Naše řezací a lešticí kartáče poskytují lepší konzistenci a lepší kontrolu při řadě kritických úkolů při přípravě a dokončování kovů.

Charakteristika:

Minerál z oxidu hlinitého se nosí rychle a ostrým TČ pro agresivní čištění a lesklý povrch
K dispozici ve velmi jemných a středních hladinách jemnosti k dosažení požadované dokončovací práce
Ideální pro čištění, odstraňování otřepů, leštění a konečnou úpravu

Poznámka:

Use for radiusing,‎ contour finishing,‎ polishing,‎ refining and‎ blending