Scotch-Brite™ vágó- és polírozó kefe CP-FB, 200 mm x 50 mm x 76,2 mm, 5A MED

Cikkszám: 7000091710
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csiszolólamellás korong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000091710
EAN / GTIN 08021684309519
Gyártó száma 7000091710
L-szám L51710 474
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A Scotch-Brite™ Cut és a lengyel lamella kefék a szabadalmaztatott 3M™ nemszőtt anyagtechnológiával vannak felszerelve. Keféinket a gyapjú nyitott szerkezete jellemzi. Ez megakadályozza a szálak eltömődését és meghosszabbítja a hatékony lehordási teljesítmény-t, ami azt jelenti, hogy a keféket ritkábban kell cserélni, mint a hagyományos keféket. Ez csökkenti az állásidőt és növeli a produktivitás-t. Az ipari Scotch-Brite csiszolóanyagok egyedülállóak a nem szőtt technológiának köszönhetően. Szálkötegek, szintetikus gyanta és ásványi csiszolóanyagok kombinációja, amelyek együtt vastag, nyitott gyapjút alkotnak. A szálak ellenállóképessége lehetővé teszi a tárcsa számára, hogy jobban alkalmazkodjon a munkadarab kontúrjához, és hatékonyan távolítsa el a nem kívánt sorokat, szennyeződéseket és szennyeződéseket a munkadarab geometriájának megváltoztatása nélkül. Ez viszont csökkenti az újramunkálást és növeli a produktivitás-t. A polár rései lehetővé teszik a csiszolás kopásának eltávolításhoztását is, így a csiszolóanyag eltömődése minimálisra csökken. A gyapjú szálai folyamatosan kopnak, friss csiszolóanyagot szabadítanak fel a kivételes konzisztencia, a legjobb lehordási teljesítmény és különösen hosszú élettartam érdekében. A Scotch-Brite termékek nemcsak javítják az produktivitás-t, hanem nagyobb felhasználói biztonságot is biztosítanak azáltal, hogy kiküszöbölik a vegyi anyagok és paszták tisztításának szükségességét. Nincs szükség olyan drótkefe cseréjére, amely eltörhet és sérülést okozhat. Az esztétikus felületektől kezdve a hegesztési varratok, a sorjázás és egyebek keveréséig a Scotch-Brite csiszolóanyagok gyors és egyenletes eredményeket biztosítanak – munkadarabonként.

Előny:

  • Az alumínium-oxid ásványi anyag gyorsan és élesen kopik az agresszív tisztítás és a fényes felület érdekében
  • Nagyon finom és közepes finomságban kapható a kívánt befejező munka eléréséhez
  • Ideális tisztításhoz, sorjázás-hez, polírozáshoz és simításhoz

Ajánlás:

  • A sugarak feldolgozásához, a kontúrok, a polírozáshoz, a Finomítás és a bekeverés befejezéséhez