3M™ Řezací a lešticíDisc Pad opěrný talíř C5-ZS, 100 mm x 30 mm x 6 mm, A MED

Č. pol.: 7000077918
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Brúsne rúno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000077918
EAN/GTIN 54046719117906
Číslo výrobcu 7000077918
Číslo L L51710 1095
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Scotch-Brite™ Roloc™ Cut a poľské brúsne kotúče pre rýchle odstránenie a dokonca aj dokončenie počas odihľovanie, čistenie a leštenie. Naše disky zabezpečujú ostré vybratie a sú vysoko prispôsobiteľné. Sú ideálne pre nepravidelné povrchy a vytvárajú presný strih a konštantnú, rovnomernú povrchovú úpravu.

Výhoda:

  • Majú vysoké úberový výkon
  • Dosiahnite tesný výbrus pre rovnomernú povrchovú úpravu
  • Dosiahnite konzistentnú, opakovateľnú povrchovú úpravu

Odporúčanie:

  • Vykonajte agresívne rezanie, aby ste dosiahli rovnomerný povrch na nepravidelných povrchoch