Disc de tăiere și lustruire 3M™ C5-ZS, 100 mm x 30 mm x 6 mm, A MED

Cod articol: 7000077918
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Material de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 7000077918
EAN / GTIN 54046719117906
Număr producător 7000077918
L-Număr L51710 1095
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Scotch-Brite™ Roloc™ Cut și discuri de șlefuire pentru îndepărtarea rapidă și finisarea uniformă în timpul debavurării, curățării și lustruirii. Discurile noastre asigură îndepărtarea precisă și sunt foarte adaptabile. Acestea sunt ideale pentru suprafețe neregulate și produc un model precis de tăiere și un finisaj constant, uniform.

Avantaj:

  • Au o rată ridicată de eliminare
  • Obțineți un model de măcinare strâns pentru un finisaj uniform
  • Obțineți un finisaj consistent, repetabil

Recomandare:

  • Efectuați o acțiune de tăiere agresivă pentru a obține o suprafață uniformă pe suprafețe neregulate