Scotch-Brite™ Cut & Polish borstel op stift C5-ZS, 100 mm x 32 mm, A MED

Artikelnummer: 7000077918
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schuurvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000077918
EAN/GTIN 54046719117906
Nummer fabrikant 7000077918
L-nummer L51710 1095
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and Polish Schijven voor een snelle snijwerking en een gelijkmatige finish bij het afbramen, reinigen en polijsten. Onze schijven snijden agressief en zijn zeer vervormbaar, om goed te werken op onregelmatige oppervlakken, met een strak kraspatroon en een consistente, herhaalbare finish.

Voordeel:

  • Agressieve snijkracht
  • Strak kraspatroon
  • Consistente herhaalbare finish

Advies:

  • Voer een agressieve snijbewerking uit om een gelijkmatig oppervlak te verkrijgen op onregelmatige oppervlakken