3M™ Temflex™ 1700 vinylová elektroizolační , šedá, 15 mm x 10 m, 0,17 mm, černá a bílá s potiskem ″L2″.

Č. pol.: 7000076887
  • Minimálne množstvo objednávky 100 kusov
  • Kroky objednávky: 100 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000076887
EAN/GTIN 54046719036955
Číslo výrobcu 7000076887
Číslo L L01310 1105

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Černá stuha s bílým písmem
Celková délka 10 m
Celková šířka: 15 mm
Speciálně pro značení fáze L2

Popis:

Předtištěné pásky pro označování fází 3M™ Temflex™ jsou sortimentem čtyř 0,18 mm silných PVC pásků pro elektrické značení jednotlivých fází. Tato zajišťuje vynikající izolaci a mechanickou ochranu. Je také nehořlavý.

Charakteristika:

Vynikající odolnost proti oděru, kyselinám, zásadám, korozi, vlhkosti a proměnným povětrnostním podmínkám (včetně slunečního světla)
Dostupné možnosti: L1, L2, L3 černá lepící páska s bílými písmeny nebo bílá lepící páska s černými písmeny, neutrální bílá lepící páska s černými písmeny nebo modrá lepící páska s bílými písmeny
Schváleno UL510
Nehořlavé
Čtyři jednotlivé lepicí pásky pro specifickou identifikaci fáze (L1, L2, L3 a neutrál)

Poznámka:

Pro speciální značení fáze L2