Esecuzione:
Colore del prodotto: bianco
Banda nera stampata con scritte bianche
Lunghezza totale: 10 m
Larghezza totale: 15 mm
Appositamente per la fase di marcatura L2
Descrizione:
3M™ Temflex™ Nastro per mascheratura di fase prestampato (L2) - 15 mm x 10 m - 100 rotoli è un nastro per mascheratura in PVC con spessore di 0,18 mm per identificazione specifica della fase L2. Questo nastro ritardante alla fiamma offre l'isolamento e la protezione meccanica.
Proprietà:
Eccellente resistenza all'abrasione, agli acidi, agli alcali, alla corrosione, all'umidità e alle condizioni atmosferiche variabili (compresa la luce del sole).
Opzioni disponibili: L1, L2, L3 nastro nero con lettere bianche o nastro bianco con lettere nere, nastro neutro bianco con lettere nere o nastro blu con lettere bianche.
Approvato UL510
Ritardante di fiamma
Quattro nastri singoli per l'identificazione di fasi specifiche (L1, L2, L3 e Neutro)
Nota:
Per la marcatura speciale della fase L2