Bandă izolatoare electrică de vinil 3M™ Temflex™ 1700, gri, 15 mm x 10 m, 0,17 mm, imprimată în alb și negru ″L2″.

Cod articol.: 7000076887
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăți
  • Pași de comandă: 100 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri tele 1
Serie Temflex 1700
partea descrisă, Gri tele 1 Bedruckung schwarz 'L2'; Trägermaterial; Bedruckung schwarz 'L2'; Trägermaterial; Beschriftung 'L2'
Denumirea producătorului Temflex 1700 Vinyl Elektro-Isolierband
Ambalaj neambalate individual
Culoarea gri; negru
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PVC
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Izolowanie; Znakowanie
Caracteristici Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la UV; Rezistent la abraziune; Rezistent la umezeală; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime L 10 m
Lăţime B 15 mm
Concentrație S 0,17 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000076887
EAN / GTIN 54046719036955
Număr producător 7000076887
L-Număr L01310 1105
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Benzile preimprimate de marcare a fazei 3M™ Temflex™ sunt utilizate pentru marcarea fazelor individuale. Această bandă de marcaj din PVC este aprobată UL510 și ignifugă. Se caracterizează printr-o rezistență excelentă la abraziune, acid, alcalii, coroziune, umiditate și condiții meteorologice schimbătoare (inclusiv lumina soarelui).

Avantaj:

  • Rezistență excelentă la abraziune, acid, alcalii, coroziune, umiditate și condiții meteorologice schimbătoare (inclusiv lumina soarelui)
  • Opțiuni disponibile: L, L1, L2, L3
  • UL510 aprobat
  • Ignifug
  • Patru benzi adezive individuale pentru identificarea fazelor specifice (L1, L2, L3 și neutru)

Recomandare:

  • Pentru identificarea specială a fazei L2