3M™ Snímatelná pěnová 4656

Č. pol.: 7000072221
  • Minimálne množstvo objednávky 102 kusov
  • Kroky objednávky: 102 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000072221
EAN/GTIN 04001895593642
Číslo výrobcu 7000072221

Popis

Prevedenie:

Vyrobeno z akrylového lepidla s uzavřenými buňkami
Oboustranné vyjímatelné lepící páska
Celková délka 33 m
Celková šířka: 12 mm
Rychlé a snadné připojení

Popis:

Oboustranné snímatelné lepicí pásky 3M jsou upevňovací řešení pro dočasné použití. Lepicí pásky, které jsou opatřeny akrylátovým lepidlem, lze snadno odstranit v jednom kuse trhavým tahem. Dříve spojené plochy zůstávají nepoškozené. Ideální pro krátkodobé použití při stavbě veletrhů a obchodů, v oblasti nápisů, displejů a reklamních nosičů.

Charakteristika:

Vyrobeno z akrylového lepidla// přilne nerezové pásky k kovovým rámům
Oboustranné vyjímatelné lepící páska// odolné vůči teplu až do 230 °C (krátkodobě)
Rozšířené možnosti provedení// Vyměnitelný bez zbytků
Odstranění bez zbytků// průhledný
Ideální pro krátkodobé připojení bez zanechání stop

Poznámka:

Pro vnitřní a venkovní použití.
Ideální pro krátkodobé použití ve veletržním a dílenském stavebnictví, v oblasti reklamních a reklamních médií
Pro dočasné připojení vysokoenergetických materiálů, jako je např. B. Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů