Exécution:
Fabriqué à partir d'un adhésif acrylique à cellules fermées
Ruban adhésif double face repositionnable
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 12 mm
Assemblages rapides et faciles
Description:
La mousse double face 4656 est dotée d'un adhésif spécifique permettant la réalisation d'assemblages temporaires tout en assurant un démontage facile et propre.
Caractéristique(s):
Enlèvement facile et sans trace// Enlèvement facile et sans trace
Excellente résistance à la température// Excellente résistance à la température
Excellente adhésion à faible température// Excellente adhésion à faible température
Bonne adhérence sur de nombreuses surfaces// Bonne adhérence sur de nombreuses surfaces
Idéal pour les connexions à court terme sans laisser de traces
Remarque(s):
Pour le collage temporaire des métaux
Idéal pour une utilisation à court terme dans la construction de salons et de magasins, dans le domaine des enseignes, des présentoirs et du matériel publicitaire
Pour le collage temporaire de matériaux à haute énergie tels que les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreux plastiques