Uitvoering:
Gemaakt van gesloten cel acryl lijm
Dubbelzijdige verwijderbare kleefband
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 12 mm
Snelle en gemakkelijke verlijming
Omschrijving:
3M™ Verwijderbare Schuimtape 4656 is een algemene dubbelzijdige schuimtape met een gemiddelde kleefkracht. De tape is verwijderbaar.
Kenmerk:
Hecht rvs-versieringen aan metalen frames// Hecht rvs-versieringen aan metalen frames
Transparant// Transparant
Schoon verwijderbaar// Schoon verwijderbaar
Siliconen lijm geeft een lange levensduur en een goede hechting op vele oppervlakken// Siliconen lijm geeft een lange levensduur en een goede hechting op vele oppervlakken
Ontworpen voor tijdelijke hechting met schone en gemakkelijke verwijderbaarheid
Ideaal voor kortdurende verbindingen zonder sporen achter te laten
Tip:
Voor tijdelijke hechting van metalen
Ideaal voor kortdurend gebruik in de bouw van beurzen en winkels, op het gebied van borden, displays en reclamemateriaal
Voor tijdelijke hechting van hoogenergetische materialen zoals metalen, gelakte oppervlakken, geverfd hout, glas, keramiek en vele kunststoffen