Prevedenie:
Barva produktu: Stříbrná
Celková délka 300 m
Celková šířka: 120 mm
Popis:
3M™ Laserová popisovatelná fólie 7846, lesklá černá/bílá - dvouvrstvá litá akrylová fólie (tloušťka fólie 0,06 mm, tloušťka lepidla 0,030 mm) je opatřena z jedné strany silikonizovaným zhuštěným ochranným papírem (tloušťka 0,080 mm).
Charakteristika:
Vhodné pro laserové gravírování
Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Teplotní odolnost od -40°C do +200°C, krátkodobě (do 1h) do +300°C.
Schváleno UL
Poznámka:
Speciálně pro aplikace s vysokými požadavky na odolnost proti přetrhu.
Pro označování strukturovaných, vysokoenergetických a nízkoenergetických substrátů
Laserové gravírování nabízí maximální flexibilitu v designu štítků: Štítky laser a střihy požadovaných formátů