Prevedenie:
Barva produktu: Průsvitná
Extrémně vysoká přilnavost
Celková délka 33 m
Celková šířka: 508 mm
Celková výška 1 mm
Popis:
4411 je jednostranná citlivá na tlak speciálně navržená pro náročné těsnicí aplikace. Podklad je vyroben z ionomerní fólie odolné proti oděru, která se navzdory své vysoké pevnosti vyznačuje extrémní pružností. Díky tekoucímu lepidlu má 4411 vynikající těsnicí vlastnosti a spolehlivě vyrovnává nerovnosti na povrchu. Lepidlo dobře přilne k ionomerní fólii, takže pásku lze použít i s přesahem.
Charakteristika:
Jednostranná akrylátová těsnicí páska s robustním ionomerem//jednostranná akrylátová těsnicí páska s robustním ionomerem
Extrémně vysoká přilnavost// extrémně vysoká přilnavost
Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům/ dobrá odolnost vůči rozpouštědlům
Vysoká teplota, odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření// Vysoká teplota, odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření
Paintable// Paintable
Velmi flexibilní a adaptabilní// velmi flexibilní a adaptabilní
Viskoelastická lepidlo// Viscoelastická lepidlo
Vodotěsný // vodotěsný
Snížené následné zpracování// snížené následné zpracování
Rychlé a snadné zpracování// Rychlé a snadné zpracování
Snížení výrobních nákladů// snížení výrobních nákladů
Jednoduché, čisté a rychlé/ jednoduché, čisté a rychlé
Poznámka:
Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro těsnicí aplikace a opravy vysoce energetických materiálů, jako jsou Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů
Pro vodotěsné utěsnění obrysů, hran, přechodů, nýtů a hlav šroubů
Pro těsnění oken a dveří
Pro utěsnění střešních nosičů