Ruban adhésif d'étanchéité 3M™ 4411N, Translucide, 50 mm x 33 m, 1.0 mm

Réf.: 7000049661
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000049661
EAN / GTIN 50051115631943
Réf. fabricant 7000049661
Article hors catalogue L01310 808

Description

Exécution:

Couleur du produit: Translucide
Adhésion extrêmement élevée
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 508 mm
Hauteur totale: 1 mm

Description:

Le ruban d'étanchéité 4411N adhère instantanément sur les métaux, assurant ainsi une étanchéité parfaite de vos pièces en recouvrement ou des éléments assemblés mécaniquement. Epaisseur 1mm.

Caractéristique(s):

Très bonne résistance à de nombreux solvants industriels courants et à une exposition à des températures élevées// Très bonne résistance à de nombreux solvants industriels courants et à une exposition à des températures élevées
L'adhésif collant adhère au contact pour un collage immédiat sans temps de séchage, sans suintement ou nettoyage// L'adhésif collant adhère au contact pour un collage immédiat sans temps de séchage, sans suintement ou nettoyage
Apparence propre, peut être peint// Apparence propre, peut être peint
Le support en ionomère durable résiste aux UV et aux produits chimiques// Le support en ionomère durable résiste aux UV et aux produits chimiques
Peut être peint// peut être peint
Très flexible et adaptable// très flexible et adaptable
Viscoélastique Colle// viscoélastique Colle
Étanche// étanche
Réduction du post-traitement// réduction du post-traitement
Traitement rapide et facile// traitement rapide et facile
Réduction des coûts de production// réduction des coûts de production
Simple, propre et rapide// simple, propre et rapide

Remarque(s):

Utilisé pour les applications d'étanchéité délicates comme les joints, les raccords ou les trous
Étanchéité des toits de camions
Étanchéité des puits de lumière
Étanchéité des portes et des fenêtres
Liaison entre le toit et les garnitures