3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411N, Transluzent, 50 mm x 33 m, 1.0 mm

Artikel-Nr.: 7000049661
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000049661
EAN / GTIN 50051115631943
Herstellernummer 7000049661
L-Nummer L01310 808

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transluzent
Extrem hohe Haftung
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 508 mm
Gesamthöhe: 1 mm

Beschreibung:

Einseitiges Spezialklebeband für schnelle, saubere und extrem belastbare Abdichtungen im Innen- und Außenbereich.

Merkmal:

Einseitiges Acrylat-Dichtband mit robustem Ionomerträger// Einseitiges Acrylat-Dichtband mit robustem Ionomerträger
Extrem hohe Haftung// Extrem hohe Haftung
Gute Lösemittelbeständigkeit// Gute Lösemittelbeständigkeit
Hohe Temperatur-, Witterungs- und UV-Beständigkeit// Hohe Temperatur-, Witterungs- und UV-Beständigkeit
Lackierbar// Lackierbar
Sehr flexibel und anpassungsfähig// Sehr flexibel und anpassungsfähig
Viskoelastischer Klebstoff// Viskoelastischer Klebstoff
Wasserdicht// Wasserdicht
Reduzierte Nachbearbeitung// Reduzierte Nachbearbeitung
Schnelle und einfache Verarbeitung// Schnelle und einfache Verarbeitung
Senkung von Produktionskosten// Senkung von Produktionskosten
Einfach, sauber und schnell// Einfach, sauber und schnell

Hinweis:

Für den Innen- und Außenbereich
Für Dichtungsanwendungen und Ausbesserungen auf hochenergetischen Werkstoffen wie z.B. Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen
Für wasserdichte Versiegelungen an Konturen, Kanten, Übergängen, Nieten und Schraubenköpfenn
Zum Abdichten von Fenstern und Türen
Zur Abdichtung von Dachträgern