3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 8912, stříbrný, 1068 mm x 50 m

Č. pol.: 7000042474
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000042474
EAN/GTIN 00051141558387
Číslo výrobcu 7000042474

Popis

Prevedenie:

Reflexní tkanina zlepšuje viditelnost uživatele v noci nebo za špatné viditelnosti
Dobrá omyvatelnost v domácím prádle při 60°C.
Celková délka 50 m
Celková šířka: 1068 mm

Popis:

Reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ 8912 je určen pro oděvy se sníženou viditelností, jako jsou pracovní oděvy, oděvy pro práci, volný čas a doplňky.

Charakteristika:

Bez toxických látek dleOEKO-TEX® Standard 100
Logo „3M“ na reflexním povrchu usnadňuje autentizaci